Descripción del fabricante
A6D225R FUSIBLE DE RETRASO DE TIEMPO
- La mejor opción para actualizar aplicaciones existentes de 600 amperios o menos, el A6D ofrece un excelente rendimiento limitador de corriente para cortocircuitos y retardo de tiempo para sobrecargas
- Sus dimensiones permiten actualizaciones simples de fusibles existentes de Clase H, Clase K y Clase RK5
- Cuando se trata de umbrales de limitación de corriente baja y energías de paso bajo, no hay mejor alternativa que el A6D
- Cuando se aplican de manera que los fusibles limiten la corriente para corrientes de falla de arco, la energía incidente a distancias de trabajo de 18” es típicamente inferior a 0.25 cal/cm2
- Certificado por los fabricantes de arrancadores para proporcionar protección contra cortocircuitos tipo “2” (sin daños) para arrancadores NEMA
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad