Descripción general
- La mejor opción para actualizar aplicaciones existentes de 600 amperios o menos, el A6D ofrece un excelente rendimiento limitador de corriente para cortocircuitos y retardo de tiempo para sobrecargas
- Sus dimensiones permiten actualizaciones simples de fusibles existentes de Clase H, Clase K y Clase RK5
- Cuando se trata de umbrales de limitación de corriente baja y energías de paso bajo, no hay mejor alternativa que el A6D
- Cuando se aplican de manera que los fusibles limiten la corriente para corrientes de falla de arco, la energía incidente a distancias de trabajo de 18” es típicamente inferior a 0.25 cal/cm2
- Certificado por los fabricantes de arrancadores para proporcionar protección contra cortocircuitos tipo “2” (sin daños) para arrancadores NEMA
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleRK1
- Capacidad nominal de amperios400 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total11-5/8 pulg.
- Diámetro2.5625 pulg.
- SerieA6D-R
- Longitud de la hoja o la férula1.8750 pulg.
- Altura de la cuchilla1.6250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,2500 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles Amp-Trap 2000® SmartSpot® A2D-R y A6D-R cuentan con un indicador visual de fusible abierto y proporcionan protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados para todo tipo de cargas. Con características de retardo de tiempo para manejar corrientes de entrada inofensivas, capacidad limitadora de corriente y una amplia gama de clasificaciones (de 1 a 600Amperes), los fusibles A2D-R y A6D-R ofrecen una excelente protección para todas sus aplicaciones.