Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleRK1
- Capacidad nominal de amperios60 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro1.0625 pulg.
- SerieA6K-R
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles limitadores de corriente A2K y A6K proporcionan una excelente protección cuando existen corrientes de cortocircuito altas disponibles. Estos fusibles de acción rápida son especialmente buenos para circuitos derivados/de alimentación y protección de respaldo.