A6T3
Fusible - 3 A, 600V CA, 300V CC, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase T
Artículo MI #00518507
No. Fabricante A6T3
Precio55.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 3 A, 600V CA, 300V CC, acción rápida / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase T
Artículo MI #00518507
No. Fabricante A6T3
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
Precio55.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A6T3 FUSIBLE DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    T
  • Capacidad nominal de amperios
    3 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 300V CC
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,5781 pulg.
  • Serie
    A6T
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-15
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.15
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Melamina
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles A6T Clase T de acción rápida combinan dos características muy deseables (limitación de corriente alta) y (tamaño físico pequeño). Sus dimensiones únicas evitan la sustitución de otros fusibles con capacidades nominales de tensión o limitación de corriente más bajas. Estos fusibles tienen cuerpos de melamina de vidrio para una estabilidad dimensional superior y números de catálogo estampados en las cuchillas para una identificación permanente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo