Descripción general
Descripción del fabricante
A6Y1/2-2B FUSIBLE MEDIO
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios0.5 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieA6Y
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de forma 600 son los fusibles limitantes de corriente originales, anteriores a todos los estándares. Su clasificación de CC 500V (hasta 600A) es una característica útil para aplicaciones de fusibles especiales. Los fusibles de forma 600 proporcionan un alto grado de limitación de corriente en aplicaciones de CA y CC. Los tipos 1 y 3 son dimensionalmente intercambiables con fusibles de clase H y K. Los tipos 4 y 5 tienen dimensiones de rechazo únicas y no son intercambiables.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad