Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 1 A, 600V CA, 500V CC, limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase H
Artículo MI #00518617
No. Fabricante A6Y1-1

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A6Y1-1 FUSIBLE DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Clase de fusible
    H
  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Serie
    A6Y
  • Voltaje nominal
    600V CA, 500V CC
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de forma 600 son los fusibles limitantes de corriente originales, anteriores a todos los estándares. Su clasificación de CC 500V (hasta 600A) es una característica útil para aplicaciones de fusibles especiales. Los fusibles de forma 600 proporcionan un alto grado de limitación de corriente en aplicaciones de CA y CC. Los tipos 1 y 3 son dimensionalmente intercambiables con fusibles de clase H y K. Los tipos 4 y 5 tienen dimensiones de rechazo únicas y no son intercambiables.
  • Capacidad nominal de amperios
    1 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo