Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleH
- Capacidad nominal de amperios60 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA, 500V CC
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro1.0625 pulg.
- SerieA6Y
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de forma 600 son los fusibles limitantes de corriente originales, anteriores a todos los estándares. Su clasificación de CC 500V (hasta 600A) es una característica útil para aplicaciones de fusibles especiales. Los fusibles de forma 600 proporcionan un alto grado de limitación de corriente en aplicaciones de CA y CC. Los tipos 1 y 3 son dimensionalmente intercambiables con fusibles de clase H y K. Los tipos 4 y 5 tienen dimensiones de rechazo únicas y no son intercambiables.