A6Y70-4
Fusible - 70 A, 600V CA, 500V CC, limitador de corriente, tipo de montaje de hoja, clase 4
Artículo MI #00518634
No. Fabricante A6Y70-4
Precio519.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 70 A, 600V CA, 500V CC, limitador de corriente, tipo de montaje de hoja, clase 4
Artículo MI #00518634
No. Fabricante A6Y70-4
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
Precio519.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A6Y70-4 FUSIBLE DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Tipo 4
  • Capacidad nominal de amperios
    70 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 500V CC
  • Longitud total
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Serie
    A6Y
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de forma 600 son los fusibles limitantes de corriente originales, anteriores a todos los estándares. Su clasificación de CC 500V (hasta 600A) es una característica útil para aplicaciones de fusibles especiales. Los fusibles de forma 600 proporcionan un alto grado de limitación de corriente en aplicaciones de CA y CC. Los tipos 1 y 3 son dimensionalmente intercambiables con fusibles de clase H y K. Los tipos 4 y 5 tienen dimensiones de rechazo únicas y no son intercambiables.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo