A60Q10-2
Fusible - 10 A, 600V CA, 600V CC, de acción rápida, tipo de montaje de casquillo, clase semiconductora
Artículo MI #00518687
No. Fabricante A60Q10-2
Precio40.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 10 A, 600V CA, 600V CC, de acción rápida, tipo de montaje de casquillo, clase semiconductora
Artículo MI #00518687
No. Fabricante A60Q10-2
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
Precio40.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A60Q10-2 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    10 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 600V CC
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    A60Q
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Aprobación UL de DC Listed
    Archivo Ul E60314
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares
    CE, UL Recognized, Guía JFHR2, Archivo E60314
  • Indicador
    No
  • Clasificación de interrupción del fusible
    200kA en 600VAC, 100kA en 600VDC
  • Elemento
    Individual
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A60Q Amp-Trap® Form 101 cuentan con la única clasificación de 600VAC / CC en la industria de fusibles de tamaño similar (1-1/2” x 13/32”) que protegen los semiconductores. A60Q también tiene los l2t fusibles más bajos de todos los similares y una excelente capacidad de ciclado. Las aplicaciones incluyen inversores y equipos pequeños que requieren una respuesta extremadamente rápida a los fallos, sin necesidad de sobrecargas pesadas sostenidas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo