Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios25 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA, 600V CC
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieA60Q
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Aprobación UL de DC ListedArchivo Ul E60314
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- EstándaresCE, UL Recognized, Guía JFHR2, Archivo E60314
- IndicadorNo
- Se adapta al estilo de bloque de fusiblesSin rechazo
- Clasificación de interrupción del fusible200kA en 600VAC, 100kA en 600VDC
- Rango de diámetros de fusibles1-1/2" de largo x 13/32" de diámetro
- ElementoIndividual
- Tipo de montajeCasquillo
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS 2011/65/EU
- Marca equivalenteBussmann FWC, Mersen/Ferraz Shawmut A60Q
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A60Q Amp-Trap® Form 101 cuentan con la única clasificación de 600VAC / CC en la industria de fusibles de tamaño similar (1-1/2” x 13/32”) que protegen los semiconductores. A60Q también tiene los l2t fusibles más bajos de todos los similares y una excelente capacidad de ciclado. Las aplicaciones incluyen inversores y equipos pequeños que requieren una respuesta extremadamente rápida a los fallos, sin necesidad de sobrecargas pesadas sostenidas.