A60X30-1
Fusible Amp-trap® - 30 A, 600V CA, de acción rápida, tipo de montaje de férula, clase semiconductora
Artículo MI #00518732
No. Fabricante A60X30-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 30 A, 600V CA, de acción rápida, tipo de montaje de férula, clase semiconductora
Artículo MI #00518732
No. Fabricante A60X30-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A60X30-1 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    30 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    A60X
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Estándares
    CE, UL Recognized, Guía JFHR2, Archivo E60314
  • Indicador
    No
  • Se adapta al estilo de bloque de fusibles
    Sin rechazo
  • Clasificación de interrupción del fusible
    200kA a 600VAC
  • Rango de diámetros de fusibles
    5" de largo x 13/16" de diámetro
  • Elemento
    Individual
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Marca equivalente
    Bussmann KAC, KBC, Littelfuse KLC, L60S, Mersen/Ferraz Shawmut A60X
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A60X Amp-Trap® Form 101 son populares para la protección de rectificadores de alta tensión, como rectificadores de tracción. Pueden soportar sobrecargas prolongadas comunes con aparatos de uso intensivo. Los modelos 700A a 2000Asizes tienen un diseño compacto de disco de hockey, capaz de proporcionar una alta protección de energía en unpequeño espacio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo