Descripción general
Descripción del fabricante
A60X70-4 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios70 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total4.4063 pulg.
- Diámetro1.0000 pulg.
- SerieA60X
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A60X Amp-Trap® Form 101 son populares para la protección de rectificadores de alta tensión, como rectificadores de tracción. Pueden soportar sobrecargas prolongadas comunes con aparatos de uso intensivo. Los modelos 700A a 2000Asizes tienen un diseño compacto de disco de hockey, capaz de proporcionar una alta protección de energía en unpequeño espacio.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad