Descripción general
Descripción del fabricante
A60X300-4 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios300 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro1.5000 pulg.
- SerieA60X
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- EstándaresCE, UL Recognized, Guía JFHR2, Archivo E60314
- IndicadorNo
- Se adapta al estilo de bloque de fusiblesSin rechazo
- Clasificación de interrupción del fusible200kA a 600VAC
- Rango de diámetros de fusibles5-1/8" de largo x 1-1/2" de diámetro
- ElementoIndividual
- Tipo de montajeHoja
- Marca equivalenteBussmann KAC, KBC, Littelfuse KLC, L60S, Mersen/Ferraz Shawmut A60X
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A60X Amp-Trap® Form 101 son populares para la protección de rectificadores de alta tensión, como rectificadores de tracción. Pueden soportar sobrecargas prolongadas comunes con aparatos de uso intensivo. Los modelos 700A a 2000Asizes tienen un diseño compacto de disco de hockey, capaz de proporcionar una alta protección de energía en unpequeño espacio.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad