Descripción general
Descripción del fabricante
L60S350 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR
- Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
- Dimensiones tradicionales de estilo cilíndrico y atornillado norteamericano
- Rendimiento de clase aR
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Aprobación de CSAReconocimiento CSA (archivo: LR29862)
- Diámetro1.5787 pulg.
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS
- Clase de fusibleAlta velocidad
- Clasificación de interrupción del fusible200 kA rms
- Tipo de fusibleSemiconductor
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
- Tipo de montajeCuchilla atornillada
- Longitud total5.1259 pulg.
- SerieL60S
- Estándares cumplidosUL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
- Aprobaciones ULReconocimiento UL (archivo: E71611)
- Voltaje nominal600V CA
- Detalles adicionalesLa serie L60S y KLC es un fusible de alta velocidad tradicional de estilo norteamericano para la protección de dispositivos semiconductores de potencia con clasificación de hasta 600 V CA. Estas series de fusibles se utilizan normalmente solo con fines de sustitución. Para nuevos diseños se recomienda la serie L70QS .
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 °C a +125 °C
- Capacidad nominal de amperios350 A
- Temperatura de almacenamientoHasta 35 °C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad