Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible semiconductor - 500 A, 600V CA, semiconductor, clase de alta velocidad
Artículo MI #00518788
No. Fabricante L60S500.X

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L60S500 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR
  • Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
  • Dimensiones tradicionales de estilo cilíndrico y atornillado norteamericano
  • Rendimiento de clase aR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Aprobación de CSA
    Reconocimiento CSA (archivo: LR29862)
  • Diámetro
    2.0787 pulg.
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    200 kA rms
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
  • Tipo de montaje
    Cuchilla atornillada
  • Longitud total
    5.1259 pulg.
  • Serie
    L60S
  • Estándares cumplidos
    UL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Detalles adicionales
    La serie L60S y KLC es un fusible de alta velocidad tradicional de estilo norteamericano para la protección de dispositivos semiconductores de potencia con clasificación de hasta 600 V CA. Estas series de fusibles se utilizan normalmente solo con fines de sustitución. Para nuevos diseños se recomienda la serie L70QS .
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Capacidad nominal de amperios
    500 A
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo