Motion
A70Q35-4
Fusible - 35 A, 700V CA, 650V CC, de acción rápida / con limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase de semiconductor
Artículo MI #00518801
No. Fabricante A70Q35-4
Precio201.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 35 A, 700V CA, 650V CC, de acción rápida / con limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase de semiconductor
Artículo MI #00518801
No. Fabricante A70Q35-4
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
Precio201.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A70Q35-4 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    35 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    700V CA, 650V CC
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro
    1.2188 pulg.
  • Serie
    A70Q
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección para semiconductores A70Q Amp-Trap® se desarrollaron para aplicaciones de inversores que requieren I2t extremadamente bajos. Los fusibles A70Q proporcionan la protección más receptiva para aplicaciones no requeridas para soportar sobrecargas pesadas. Normalmente se utiliza para fines de sustitución.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo