Motion
CNN40
Fusible - 40 A, 130V CA, 48V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase de carretilla elevadora
Artículo MI #00518807
No. Fabricante CNN40
Price$215.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 40 A, 130V CA, 48V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase de carretilla elevadora
Artículo MI #00518807
No. Fabricante CNN40
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
Price$215.08/each

Descripción general

Descripción del fabricante
CNN40 FUSIBLE DE CAMIÓN DE ELEVACIÓN DE HORQUILLA

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Montacargas
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    130V CA, 48V CC
  • Longitud total
    3-3/16 pulg.
  • Diámetro
    0,8750 pulg.
  • Serie
    CNN
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen para carretillas elevadoras y aislantes de baterías están especialmente diseñados para las cargas pesadas asociadas con equipos alimentados por baterías de CC, como carretillas elevadoras, carretillas de mano, plataformas de trabajo motorizadas y otros sistemas accionados por baterías de CC. La construcción resistente y el diseño atornillado de montaje en poste garantizan una larga vida útil en condiciones adversas para estos fusibles. Esta línea ampliada de fusibles para carretillas elevadoras puede satisfacer prácticamente todas sus necesidades de protección de circuitos de alta resistencia de hasta 125V CA o CC. Los fusibles ACK, ACL y ALS de cuerpo redondo combinan mayores clasificaciones de voltaje y más clasificaciones de amperios con mayores clasificaciones de interrupción. El fusible plano estilo CNN tiene una tensión nominal más baja, pero también es de CA y CC, ahorra más espacio y tiene una indicación visual de “ver a través” para mostrar cuándo han funcionado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo