Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleMontacargas
- Capacidad nominal de amperios80 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal130V CA, 48V CC
- Longitud total3-3/16 pulg.
- Diámetro0,8750 pulg.
- SerieCNN
- Aprobaciones ULReconocido
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles Mersen para carretillas elevadoras y aislantes de baterías están especialmente diseñados para las cargas pesadas asociadas con equipos alimentados por baterías de CC, como carretillas elevadoras, carretillas de mano, plataformas de trabajo motorizadas y otros sistemas accionados por baterías de CC. La construcción resistente y el diseño atornillado de montaje en poste garantizan una larga vida útil en condiciones adversas para estos fusibles. Esta línea ampliada de fusibles para carretillas elevadoras puede satisfacer prácticamente todas sus necesidades de protección de circuitos de alta resistencia de hasta 125V CA o CC. Los fusibles ACK, ACL y ALS de cuerpo redondo combinan mayores clasificaciones de voltaje y más clasificaciones de amperios con mayores clasificaciones de interrupción. El fusible plano estilo CNN tiene una tensión nominal más baja, pero también es de CA y CC, ahorra más espacio y tiene una indicación visual de “ver a través” para mostrar cuándo han funcionado.