Motion
GDG-V1/16
Fusible - 0.0625 A, 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00518895
No. Fabricante GDG-V1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 0.0625 A, 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00518895
No. Fabricante GDG-V1/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GDG-V1/16 FUSIBLE CORPORAL DE VIDRIO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Capacidad nominal de amperios
    0.0625 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    4.2871 pulg.
  • Diámetro
    5 mm
  • Serie
    GDG-V
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Aprobación de IEC
    Iec 127-2
  • Tipo de cuerpo
    Vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cable axial
  • Detalles adicionales
    Cuerpo de vidrio, tiempo de retardo, 5mm x 20mm, cable de 1-1/2" en cada extremo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo