Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleElectrónica/vidrio
- Capacidad nominal de amperios6.3 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total4.2871 pulg.
- Diámetro5 mm
- SerieGDG-V
- Aprobaciones ULReconocido
- Aprobación de IECIec 127-2
- Tipo de cuerpoVidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCable axial
- Detalles adicionalesCuerpo de vidrio, tiempo de retardo, 5mm x 20mm, cable de 1-1/2" en cada extremo.