Motion
GGM-V1/2
Fusible - 0.5 A, 250V CA, de acción rápida, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00519240
No. Fabricante GGM-V1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 0.5 A, 250V CA, de acción rápida, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00519240
No. Fabricante GGM-V1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GGM-V1/2 FUSIBLE CORPORAL DE VIDRIO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Capacidad nominal de amperios
    0.5 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    4.2871 pulg.
  • Diámetro
    5 mm
  • Serie
    GGM-V
  • Aprobaciones UL
    Enumerado
  • Aprobación de CSA
    Certificado
  • Tipo de cuerpo
    Vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cable axial
  • Detalles adicionales
    Cuerpo de vidrio, de acción rápida, 5mm x 20mm, cable de 1-1/2" en cada extremo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo