Motion
GGU20
Fusible - 20 A, 125V CA, de acción rápida, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00519283
No. Fabricante GGU20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 20 A, 125V CA, de acción rápida, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00519283
No. Fabricante GGU20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GGU20 FUSIBLE CORPORAL CERÁMICO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    20 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    125V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    GGU
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jdyx2
  • Tipo de cuerpo
    Cerámica
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles GGU con clasificación de 125 VCA tienen dimensiones de fusible de midget (1-1/2” de largo x 13/32”diameter). Las clasificaciones de 20A-30A tienen cuerpos cerámicos, lo que permite su uso en condiciones de temperatura ambiente más altas que otros fusibles similares. (No apto para protección de circuito derivado)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo