Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios30 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal125V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieGGU
- Aprobaciones ULGuía n.o Jdyx2
- Tipo de cuerpoCerámica
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles GGU con clasificación de 125 VCA tienen dimensiones de fusible de midget (1-1/2” de largo x 13/32”diameter). Las clasificaciones de 20A-30A tienen cuerpos cerámicos, lo que permite su uso en condiciones de temperatura ambiente más altas que otros fusibles similares. (No apto para protección de circuito derivado)