Motion
TRM1
Fusible TRI-ONIC® - 1 A, CA 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00521089
No. Fabricante TRM1
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible TRI-ONIC® - 1 A, CA 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00521089
No. Fabricante TRM1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TRM 1 RETRASO 250V

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    1 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    TRM
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-14
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.14
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles midget Tri-Onic® TRM con retardo de tiempo tienen una clasificación de 250 V CA y se ofrecen en clasificaciones de amperios de 1/10 a 30A. Tienen un retardo de 12 segundos al 200% para proporcionar protección suplementaria de motores pequeños, transformadores pequeños y otras cargas de entrada altas, además de muchas otras aplicaciones de 250 voltios. (No apto para protección de circuitos derivados).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo