Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios5 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieTRM
- Aprobaciones ULEstándar 248-14
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.14
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles midget Tri-Onic® TRM con retardo de tiempo tienen una clasificación de 250 V CA y se ofrecen en clasificaciones de amperios de 1/10 a 30A. Tienen un retardo de 12 segundos al 200% para proporcionar protección suplementaria de motores pequeños, transformadores pequeños y otras cargas de entrada altas, además de muchas otras aplicaciones de 250 voltios. (No apto para protección de circuitos derivados).