Descripción general
- Los fusibles ATMR Amp-trap®, de la familia Clase CC, son los fusibles de CA/CC 600V de menor dimensión adecuados para la protección de circuitos derivados
- El ATMR es una opción popular para la protección económica de circuitos de control y transformadores de circuitos de control cuando las corrientes de cortocircuito disponibles superan los 10,000 amperios
- Las dimensiones de rechazo de ATMR evitan la sustitución por fusibles de menor clasificación
- Estos fusibles de acción rápida ofrecen protección limitadora de corriente a circuitos generales
- El diseño estilo rechazo evita errores de reemplazo cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados
- Diseño versátil para protección de componentes individuales y circuitos derivados
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleCC
- Capacidad nominal de amperios4 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieATMR
- Aprobaciones ULEstándar 248-4
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.4
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles ATMR Amp-Trap® (de la familia Clase CC) son los fusibles de CA/CC 600V de menor dimensión adecuados para la protección de circuitos derivados. El ATMR es una opción popular para la protección económica de circuitos de control y transformadores de circuitos de control cuando las corrientes de cortocircuito disponibles superan los 10,000 amperios. Las dimensiones de rechazo de ATMR evitan la sustitución por fusibles de menor clasificación. Estos fusibles de acción rápida ofrecen protección limitadora de corriente a circuitos generales