Descripción general
- Con tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles TRS de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados
- La característica probada de tiempo de retardo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales
- Limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
- El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
- Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
- El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
- Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos y una alta limitación de corriente
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleRK5
- Capacidad nominal de amperios100 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA, 600V CC
- Longitud total7-7/8 pulg.
- Diámetro1.3125 pulg.
- SerieTRS
- Longitud de la hoja o la férula1.0000 pulg.
- Altura de la cuchilla0,7500 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,1250 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujos
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesCon tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles de retardo de tiempo limitador de corriente Tri-Onic® TRS están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados. La característica probada de retardo de tiempo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales. Ahora disponible con la tecnología opcional de indicación de fusible fundido SmartSpot®.