Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Diámetro0,4063 pulg.
- Clase de fusibleSemiconductor
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Longitud total1-1/2 pulg.
- SerieA13X
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Voltaje nominal130V CA
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A13X Amp-trap® Form 101 se diseñaron para la protección específica de diodos y otros dispositivos semiconductores con clasificación de 130VAC o menos. Los fusibles A13X son muy pequeños para sus clasificaciones de amperios, especialmente el tipo de disco de hockey en las clasificaciones de amperios más altas.
- Capacidad nominal de amperios5 A