Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleElectrónica/vidrio
- Capacidad nominal de amperios5 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Diámetro0,2500 pulg.
- SerieGAB
- Aprobaciones ULEnumerado
- Aprobación de CSACertificado
- Tipo de cuerpoCerámica
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- EstándaresUL, CSA
- IndicadorNo
- Clasificación de interrupción del fusible200A en 250VAC, 10kA en 125VAC
- ElementoIndividual
- Tipo de montajeCasquillo
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS 2011/65/EU
- Detalles adicionalesCuerpo cerámico, de acción rápida, 1/4 pulg. x 1-1/4 pulg.