Motion
A13X150-4
Fusible Amp-trap® - 150 A, 130V CA, 100V CC, de acción rápida / limitador de corriente, tipo de montaje de hoja, clase de semiconductor
Artículo MI #00521303
No. Fabricante A13X150-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 150 A, 130V CA, 100V CC, de acción rápida / limitador de corriente, tipo de montaje de hoja, clase de semiconductor
Artículo MI #00521303
No. Fabricante A13X150-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLES SEMICONDUCTORES 13 X 150-4

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    150 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    130V CA, 100V CC
  • Longitud total
    2.6563 pulg.
  • Diámetro
    1.1250 pulg.
  • Serie
    A13X
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A13X Amp-trap® Form 101 se diseñaron para la protección específica de diodos y otros dispositivos semiconductores con clasificación de 130VAC o menos. Los fusibles A13X son muy pequeños para sus clasificaciones de amperios, especialmente el tipo de disco de hockey en las clasificaciones de amperios más altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo