Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios300 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal500V CA, 450V CC
- Longitud total4.3438 pulg.
- Diámetro1.5000 pulg.
- SerieA50P
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A50P Amp-Trap® Form 101 se desarrollaron para variadores de CC, fuentes de alimentación ininterrumpida y aplicaciones similares que requieren una mejor protección (inferior I2t) y una confiabilidad superior. El A50P se utiliza normalmente para la sustitución