A50P400-4
Fusible - 400 A, 500V CA, 450V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase de semiconductor
Artículo MI #00521366
No. Fabricante A50P400-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 400 A, 500V CA, 450V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase de semiconductor
Artículo MI #00521366
No. Fabricante A50P400-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLES SEMICONDUCTORES 50 P 400-4

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    400 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    500V CA, 450V CC
  • Longitud total
    4.3438 pulg.
  • Diámetro
    1.5000 pulg.
  • Serie
    A50P
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A50P Amp-Trap® Form 101 se desarrollaron para variadores de CC, fuentes de alimentación ininterrumpida y aplicaciones similares que requieren una mejor protección (inferior I2t) y una confiabilidad superior. El A50P se utiliza normalmente para la sustitución

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo