A70P200-4
Fusible Amp-trap® - 200 A, 700V CA, 650V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase semiconductora
Artículo MI #00521388
No. Fabricante A70P200-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 200 A, 700V CA, 650V CC, de acción rápida, tipo de montaje de hoja, clase semiconductora
Artículo MI #00521388
No. Fabricante A70P200-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLES SEMICONDUCTORES 70 P 200-4

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Semiconductor
  • Capacidad nominal de amperios
    200 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    700V CA, 650V CC
  • Longitud total
    5.0938 pulg.
  • Diámetro
    1.5000 pulg.
  • Serie
    A70P
  • Aprobaciones UL
    Guía n.o Jfhr2
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de protección de semiconductores A70P Amp-Trap® Form 101 se desarrollaron para variadores de CA y CC de voltaje más alto, sistemas SAI, arrancadores de motor de voltaje reducido y aplicaciones similares donde se necesitan menos l2t y confiabilidad superior. A70P es un fusible muy popular, disponible en una amplia gama de clasificaciones. Normalmente se utiliza para la sustitución.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo