Motion
L70S500.X
Fusible semiconductor - 500 A, 700V CA, 650V CC, semiconductor, clase de alta velocidad
Artículo MI #00521398
No. Fabricante L70S500.X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible semiconductor - 500 A, 700V CA, 650V CC, semiconductor, clase de alta velocidad
Artículo MI #00521398
No. Fabricante L70S500.X
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L70S500 FUSIBLE DE SEMICONDUCTOR
  • Limitación de corriente extrema
  • Bajas pérdidas de vatios
  • Sobretensiones transitorias controladas
  • Reconocimiento UL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Aprobación de CSA
    Reconocimiento CSA (archivo: LR29862)
  • Diámetro
    2.5000 pulg.
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Se adapta al estilo de bloque de fusibles
    LSCR002
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kAIC / Dc: 20 kAIC
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Cobre (Plateado)
  • Tipo de montaje
    Cuchilla atornillada
  • Longitud total
    7.0944 pulg.
  • Serie
    L70S
  • Estándares cumplidos
    UL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    700V CA, 650V CC
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de alta velocidad Littelfuse Serie L70S están diseñados para proteger los equipos y sistemas actuales, y están fabricados con tecnología desarrollada por Littelfuse que establece los estándares del mañana en cuanto a precisión, calidad constante, confiabilidad y rendimiento predecible. Los ingenieros de Littelfuse han redefinido la tecnología de fusibles de alta velocidad mediante el uso de investigación avanzada metalúrgica, polimérica y de materiales, modelado matemático y análisis estadístico computarizado.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Capacidad nominal de amperios
    500 A
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo