Descripción general
Descripción del fabricante
FUSIBLE SEMICONDUCTOR A25 X 300-4
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios300 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total3.8438 pulg.
- Diámetro1.5000 pulg.
- SerieA25X
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A25X Amp-trap® Form 101 se diseñaron para rectificadores de uso intensivo, como los utilizados en la industria electroquímica. Diseñados originalmente para la protección de diodos, los fusibles A25X han sido particularmente confiables en aplicaciones de uso intensivo de muchos tipos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad