Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleRK5
- Capacidad nominal de amperios50 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA, 250V CC
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro0,8125 pulg.
- SerieTR-R
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles TR-R Tri-Onic de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores, transformadores, equipos de entrada de servicio, alimentadores y circuitos derivados. Las características de retardo de tiempo del TR-R manejan de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales.