TR90R
Fusible TRI-ONIC® - 90 A, 250V CA, 250V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de hoja, clase RK5
Artículo MI #00521488
No. Fabricante TR90R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible TRI-ONIC® - 90 A, 250V CA, 250V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de hoja, clase RK5
Artículo MI #00521488
No. Fabricante TR90R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TR 90 R TIEMPO DE RETRASO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    RK5
  • Capacidad nominal de amperios
    90 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA, 250V CC
  • Longitud total
    5-7/8 pulg.
  • Diámetro
    1.0625 pulg.
  • Serie
    TR-R
  • Longitud de la hoja o la férula
    1.0000 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    0,7500 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,1250 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares
    UL, CSA
  • Indicador
    No
  • Clasificación de interrupción del fusible
    200kA en 250VAC, 20kA en 250VDC
  • Código del portafusibles
    L
  • Elemento
    Doble
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles TR-R Tri-Onic de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores, transformadores, equipos de entrada de servicio, alimentadores y circuitos derivados. Las características de retardo de tiempo del TR-R manejan de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo