Motion
ATQ20
Fusible Amp-trap® - 20 A, 500V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00521562
No. Fabricante ATQ20
Precio16.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 20 A, 500V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00521562
No. Fabricante ATQ20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ATQ 20 FUSIBLE 500V
  • Los fusibles de tiempo de retardo de midget Amp-trap® ATQ tienen una clasificación de 500V CA con clasificaciones de 42 amperios de 1/10A a 30A
  • Una excelente opción para la protección suplementaria de circuitos de hasta 30A donde la corriente de cortocircuito disponible no supera los 10,000A
  • Numerosas clasificaciones para una amplia variedad de aplicaciones de hasta 500VAC
  • Tiempo de retardo (12 segundos al 200% de clasificación) para circuitos con alta corriente de entrada

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    20 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    500V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    ATQ
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-14
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.14
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de retardo de tiempo de midget Amp-Trap® ATQ tienen una clasificación de 500 V CA completos con clasificaciones de 42 amperios de 1/10 a 30A. Son una excelente opción para la protección suplementaria de circuitos de hasta 30A donde la corriente de cortocircuito disponible no supera los 10,000A. No apto para protección de circuito derivado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo