JTD012
Fusible POWR-PRO® - 12 A, 600V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase J
Artículo MI #00521590
No. Fabricante JTD012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible POWR-PRO® - 12 A, 600V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase J
Artículo MI #00521590
No. Fabricante JTD012
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE JTD 12 CLASE J
  • Reduzca el tiempo de inactividad: un vistazo a la ventana indicadora de un fusible indicador de JTD detecta los fusibles abiertos inmediatamente
  • Reduzca la apertura molesta: los fusibles del indicador tienen características superiores de retardo de tiempo y ciclos que pueden alargar la vida útil del fusible y disminuir la apertura innecesaria
  • Reduzca los daños en el equipo: los fusibles del indicador proporcionan una protección superior contra sobrecarga y cortocircuito que puede reducir los daños en el equipo. Los fusibles indicadores también proporcionan protección IEC Tipo 2 “Sin daños” a los arrancadores de motor IEC y NEMA
  • Reduzca los accidentes: el fusible del indicador JTD_ID mejora la seguridad al minimizar la exposición a circuitos con tensión. A diferencia de otras formas de indicación de fusible fundido, una vez que la ventana indicadora se oscurece, permanece oscura
  • Otras formas de indicación requieren que la alimentación permanezca encendida, lo que supone un peligro para la seguridad del personal

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Clase de fusible
    J
  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Serie
    JTD
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Detalles adicionales
    El fusible Littelfuse POWR-PRO® JTD Clase J está disponible con indicación visual de fusible fundido o en versiones autónomas sin indicación. El retardo de tiempo limitado de corriente JTD-ID ofrece un diseño patentado que reduce las aperturas molestas de los fusibles.
  • Capacidad nominal de amperios
    12 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo