Descripción general
- Reduzca el tiempo de inactividad: un vistazo a la ventana indicadora de un fusible indicador de JTD detecta los fusibles abiertos inmediatamente
- Reduzca la apertura molesta: los fusibles del indicador tienen características superiores de retardo de tiempo y ciclos que pueden alargar la vida útil del fusible y disminuir la apertura innecesaria
- Reduzca los daños en el equipo: los fusibles del indicador proporcionan una protección superior contra sobrecarga y cortocircuito que puede reducir los daños en el equipo. Los fusibles indicadores también proporcionan protección IEC Tipo 2 “Sin daños” a los arrancadores de motor IEC y NEMA
- Reduzca los accidentes: el fusible del indicador JTD_ID mejora la seguridad al minimizar la exposición a circuitos con tensión. A diferencia de otras formas de indicación de fusible fundido, una vez que la ventana indicadora se oscurece, permanece oscura
- Otras formas de indicación requieren que la alimentación permanezca encendida, lo que supone un peligro para la seguridad del personal
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleJ
- Capacidad nominal de amperios40 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600 V CA
- SerieJTD
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesEl fusible Littelfuse POWR-PRO® JTD Clase J está disponible con indicación visual de fusible fundido o en versiones autónomas sin indicación. El retardo de tiempo limitado de corriente JTD-ID ofrece un diseño patentado que reduce las aperturas molestas de los fusibles.