AJT70
Fusible Amp-trap 2000® - 70 A, 600V CA, retardo de tiempo / limitación de corriente, tipo de montaje de hoja, clase J
Artículo MI #00521616
No. Fabricante AJT70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap 2000® - 70 A, 600V CA, retardo de tiempo / limitación de corriente, tipo de montaje de hoja, clase J
Artículo MI #00521616
No. Fabricante AJT70
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AJT 70 FUSIBLE CLASE J
  • Indicador SmartSpot de estado sólido
  • Retardo de tiempo para arranque de motor y entrada de transformador
  • 300kA clasificación de interrupción: autocertificado, pruebas presenciadas por UL
  • Limitación de corriente extrema para corriente de paso de pico bajo
  • Fusible de clase UL limitador de corriente
  • El tamaño reducido requiere menos espacio de montaje y permite bloques de fusibles más pequeños y económicos
  • Selectividad Easy 2-to-1 para la prevención de paradas molestas
  • Las dimensiones únicas de clase J evitan errores de sustitución
  • Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
  • El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
  • Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    J
  • Capacidad nominal de amperios
    70 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro
    1.1250 pulg.
  • Serie
    AJT
  • Longitud de la hoja o la férula
    1.0000 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    0,7500 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,1250 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-8
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.8
  • Aprobación de IEC
    Iec 269-2-1
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles AJT SmartSpot Amp-Trap 2000® ahora proporcionan un indicador visual de fusible abierto. Con tecnología de materiales avanzada, el fusible AJT proporciona protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados, para todo tipo de cargas. Solo requieren la mitad del espacio de montaje necesario para los fusibles 600VAC clase RK. Las características de retardo de AJT son ideales para manejar corrientes de entrada típicas de motores y transformadores, al tiempo que proporcionan una capacidad superior de limitación de corriente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo