Descripción general
- Indicador SmartSpot de estado sólido
- Retardo de tiempo para arranque de motor y entrada de transformador
- 300kA clasificación de interrupción: autocertificado, pruebas presenciadas por UL
- Limitación de corriente extrema para corriente de paso de pico bajo
- Fusible de clase UL limitador de corriente
- El tamaño reducido requiere menos espacio de montaje y permite bloques de fusibles más pequeños y económicos
- Selectividad Easy 2-to-1 para la prevención de paradas molestas
- Las dimensiones únicas de clase J evitan errores de sustitución
- Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
- El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
- Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.8
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Diámetro0,8125 pulg.
- Clase de fusibleJ
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Aprobación de IECIec 269-2-1
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Longitud total2-1/4 pulg.
- SerieAJT
- Aprobaciones ULEstándar 248-8
- Voltaje nominal600V CA
- Detalles adicionalesLos fusibles AJT SmartSpot Amp-Trap 2000® ahora proporcionan un indicador visual de fusible abierto. Con tecnología de materiales avanzada, el fusible AJT proporciona protección IEC Tipo 2 sin daños a circuitos principales, alimentadores y derivados, para todo tipo de cargas. Solo requieren la mitad del espacio de montaje necesario para los fusibles 600VAC clase RK. Las características de retardo de AJT son ideales para manejar corrientes de entrada típicas de motores y transformadores, al tiempo que proporcionan una capacidad superior de limitación de corriente.
- Capacidad nominal de amperios3.2 A