Motion
ATM30
Fusible Amp-trap® - 30 A, 600V CA, 500V CC, de acción rápida, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00521716
No. Fabricante ATM30
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 30 A, 600V CA, 500V CC, de acción rápida, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00521716
No. Fabricante ATM30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE MEDIO ATM 30
  • Los fusibles para cajero automático de acción rápida Amp-trap® midget tienen una clasificación de 600V CA, con una clasificación de interrupción de 100kA
  • Estas clasificaciones le dan al cajero automático una amplia gama de aplicaciones no cubiertas por otros fusibles midget
  • Clasificaciones extendidas para protección especial de condensadores y circuitos con altas corrientes de entrada
  • Para protección suplementaria de motores y transformadores pequeños

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    30 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 500V CC
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    ATM
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-14
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.14
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de ATM de acción rápida de tamaño medio Amp-Trap® tienen una clasificación de 600 voltios CA y CC, con una clasificación de interrupción de a100kA . Estas clasificaciones le dan al cajero automático una amplia gama de aplicacionesno cubiertas por otros fusibles midget. Además, se ofrecen clasificaciones de 30/35, 30/40 y 30/50amperes para aplicaciones específicas como la protección de condensadores. Estos fusibles ATM aún deben considerarse fusibles 30A debido a sus dimensiones, pero son capaces de soportar corrientes de entrada mucho más altas y ciclos de trabajo más duros. No apto para protección de circuito derivado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo