Descripción del fabricante
FUSIBLE ATMR 15 CLASE CC
- Los fusibles ATMR Amp-trap®, de la familia Clase CC, son los fusibles de CA/CC 600V de menor dimensión adecuados para la protección de circuitos derivados
- El ATMR es una opción popular para la protección económica de circuitos de control y transformadores de circuitos de control cuando las corrientes de cortocircuito disponibles superan los 10,000 amperios
- Las dimensiones de rechazo de ATMR evitan la sustitución por fusibles de menor clasificación
- Estos fusibles de acción rápida ofrecen protección limitadora de corriente a circuitos generales
- El diseño estilo rechazo evita errores de reemplazo cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados
- Diseño versátil para protección de componentes individuales y circuitos derivados
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad