TRS5R
Fusible TRI-ONIC® - 5 A, 600V CA, 600V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00521799
No. Fabricante TRS5R
Precio16.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible TRI-ONIC® - 5 A, 600V CA, 600V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00521799
No. Fabricante TRS5R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TRS5R FUSIBLE
  • Con tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles TRS de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados
  • La característica probada de tiempo de retardo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales
  • Limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
  • El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
  • Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
  • El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
  • Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos y una alta limitación de corriente

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    RK5
  • Capacidad nominal de amperios
    5 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 600V CC
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    TRS
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Con tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles de retardo de tiempo limitador de corriente Tri-Onic® TRS están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados. La característica probada de retardo de tiempo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales. Ahora disponible con la tecnología opcional de indicación de fusible fundido SmartSpot®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo