Descripción general
Descripción del fabricante
AG30 FUSIBLE
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleG
- Capacidad nominal de amperios30 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal480V CA
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieAG
- Longitud de la hoja o la férula0,2800 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-5
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.5
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLa serie de fusibles Mersen Amp-Trap AG es una línea completa de fusibles de clase G. Los fusibles AG se adaptan de forma segura a una amplia variedad de aplicaciones. Los fusibles de clase G están fabricados en cuatro tamaños físicos y proporcionan una protección superior contra circuitos derivados para circuitos de iluminación, calefacción y electrodomésticos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad