Motion
TRS1/10R
Fusible TRI-ONIC® - 0.1 A, 600V CA, 600V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00522023
No. Fabricante TRS1/10R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible TRI-ONIC® - 0.1 A, 600V CA, 600V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00522023
No. Fabricante TRS1/10R

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE DE RETRASO DE TIEMPO TRS 1/10R
  • Con tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles TRS de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados
  • La característica probada de tiempo de retardo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales
  • Limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
  • El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
  • Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
  • El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
  • Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos y una alta limitación de corriente

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    RK5
  • Capacidad nominal de amperios
    0.1 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 600V CC
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    TRS
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Con tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles de retardo de tiempo limitador de corriente Tri-Onic® TRS están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados. La característica probada de retardo de tiempo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales. Ahora disponible con la tecnología opcional de indicación de fusible fundido SmartSpot®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo