Motion
TRS3/10R
Fusible TRI-ONIC® - 0.3 A, 600V CA, 600V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00522029
No. Fabricante TRS3/10R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible TRI-ONIC® - 0.3 A, 600V CA, 600V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00522029
No. Fabricante TRS3/10R

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE DE RETRASO DE TIEMPO TRS 3/10R
  • Con tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles TRS de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados
  • La característica probada de tiempo de retardo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales
  • Limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
  • El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
  • Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
  • El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
  • Relleno de sílice de alta calidad que garantiza una rápida extinción de arcos y una alta limitación de corriente

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    RK5
  • Capacidad nominal de amperios
    0.3 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA, 600V CC
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro
    0,8125 pulg.
  • Serie
    TRS
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Con tecnología de materiales avanzada añadida al producto existente, los fusibles de retardo de tiempo limitador de corriente Tri-Onic® TRS están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores y transformadores, equipos de entrada de servicio, circuitos de alimentación y derivados. La característica probada de retardo de tiempo del fusible Tri-Onic maneja de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales. Ahora disponible con la tecnología opcional de indicación de fusible fundido SmartSpot®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo