Motion
OT1
Fusible - 1 A, 250V CA, uso general, tipo de montaje de casquillo, clase K-5
Artículo MI #00522096
No. Fabricante OT1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 1 A, 250V CA, uso general, tipo de montaje de casquillo, clase K-5
Artículo MI #00522096
No. Fabricante OT1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
OT 1 FUSIBLE ÚNICO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.9
  • Diámetro
    0,5625 pulg.
  • Clase de fusible
    K-5
  • Tipo de fusible
    Propósito general
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Serie
    OT
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-9
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de uso general de OT proporcionan protección de bajo costo para circuitos alimentadores y derivados que sirven a cargas de iluminación, calefacción y otras cargas no motorizadas. Los fusibles OT interrumpirán de forma segura las corrientes de cortocircuito disponibles de hasta 50,000 amperios en todas las clasificaciones. Los fusibles de OT no son fusibles de rechazo; se debe tener cuidado de asegurarse de que los fusibles de reemplazo no tengan menores clasificaciones de interrupción que los fusibles originales.
  • Capacidad nominal de amperios
    1 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo