Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusiblePropósito general
- Clase de fusibleK-5
- Capacidad nominal de amperios90 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total5-7/8 pulg.
- Diámetro1.0625 pulg.
- SerieOT
- Longitud de la hoja o la férula1.0000 pulg.
- Altura de la cuchilla0,7500 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,1250 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-9
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.9
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de uso general de OT proporcionan protección de bajo costo para circuitos alimentadores y derivados que sirven a cargas de iluminación, calefacción y otras cargas no motorizadas. Los fusibles OT interrumpirán de forma segura las corrientes de cortocircuito disponibles de hasta 50,000 amperios en todas las clasificaciones. Los fusibles de OT no son fusibles de rechazo; se debe tener cuidado de asegurarse de que los fusibles de reemplazo no tengan menores clasificaciones de interrupción que los fusibles originales.